Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese
BODMAT-PVC-PREMIUM-SCHWARZ-FLIESE-SEITE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Individuell kombinierbares, frei verlegbares Fliesensystem. Fliesen sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche
- Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig
- Lagen der Matte sind laminiert
Datenblätter(X)
Ausführung | Randstück |
Länge x Breite x Dicke | 500 x 500 x 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 2000 g |