Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese
BODMAT-PVC-PREMIUM-SCHWARZ-FLIESE-MITTE

Art.-Nr. 0957590152

EAN 4058794199567

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese

Art.-Nr. 0957590152
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
2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Individuell kombinierbares, frei verlegbares Fliesensystem. Fliesen sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Fliese

Länge x Breite x Dicke

500 x 500 x 14 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

202,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen