Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium
BODMAT-PVC-PREMIUM-SCHWARZ-60X90CM

Art.-Nr. 0957590130

EAN 4058794199444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium

Art.-Nr. 0957590130
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
2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

900 x 600 x 14 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

4000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen