Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium
BODMAT-PVC-PREMIUM-SCHW/GELB-90X150CM
Art.-Nr. 0957590136
EAN 4058794199475
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche
- Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig
- Lagen der Matte sind laminiert
- Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 1500 x 900 x 14 mm |
Farbe | Schwarz, Gelb |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 8860,000 g |