Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus kundenindividueller Zuschnitt

Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus Meterware
BODMAT-PVC-PLUS-SCHWARZ-ENDLOS-90CM

Art.-Nr. 0957590126

EAN 4099618708817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus kundenindividueller Zuschnitt

Art.-Nr. 0957590126
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
2-lagige Bodenmatte für mittlere bis schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen
  • Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei

  • Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen


Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Asphalt-Oberfläche


  • Abnutzungsbeständige, gehärtete Oberfläche

  • Abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

  • Rutschhemmung R10 nach EN13552
Hinweis

Die Bodenmatten sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.



Verpackungseinheit VE1 = 1cm


  • Mindestlänge: 100 cm (VE100)

  • Beispiellänge: 150 cm (VE150)

  • Beispiellänge: 300 cm (VE300)

  • Beispiellänge: 520 cm (VE520)

  • Maximallänge: 1800 cm (VE1800)


Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.



Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Kundenindividueller Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

1 x 90 x 1,25 cm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

2 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

38,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen