Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus kundenindividueller Zuschnitt
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus Meterware
BODMAT-PVC-PLUS-SCHWARZ-ENDLOS-60CM
Art.-Nr. 0957590125
EAN 4099618708800
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei
- Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen
Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Asphalt-Oberfläche
- Abnutzungsbeständige, gehärtete Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
Die Bodenmatten sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseinheit VE1 = 1cm
- Mindestlänge: 100 cm (VE100)
- Beispiellänge: 150 cm (VE150)
- Beispiellänge: 300 cm (VE300)
- Beispiellänge: 520 cm (VE520)
- Maximallänge: 1800 cm (VE1800)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Datenblätter(X)
Ausführung | Kundenindividueller Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 1 x 60 x 1,25 cm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 2 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 25,000 g |