Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic
BODMAT-PVC-BASIC-SCHWARZ-90X150CM

Art.-Nr. 0957590101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anti-Ermüdungsmatte PVC Basic

Art.-Nr. 0957590101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-lagige Bodenmatte für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Tränenblech-Oberfläche


  • Rutschhemmung R10 nach EN13552

  • Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Ausführung

Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

1500 x 900 x 9 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

2 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

2 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

2 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

4500 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen