Anstoßkappe

Anstoßkappe mit integrierten Lüftungslöchern
STOSKA-EN812-BLAU

Art.-Nr. 0899200980

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anstoßkappe

Art.-Nr. 0899200980
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
Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballkappen-Look für alle Anwendungen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßens besteht.
  • Obermaterial: 100% Baumwolle

  • Schale aus Hartkunststoff

  • Angenehmer Tragekomfort durch Schaumstoffpolsterung der Schale und integrierte Lüftungslöcher

  • Mit Klettverschluss einstellbar

  • Integriertes Schweißband

  • Überzug kann bis 30 °C gewaschen werden
Hinweis

Die Anstoßkappen sind dazu gedacht, den Träger vor leichten Anstößen und Kratzern zu schützen. Sie schützen nicht gegen die Auswirkungen fallender oder geworfener Gegenstände oder sich bewegender hängender Lasten. Die Anstoßkappe darf unter keinen Umständen anstelle eines Industrieschutzhelmes nach EN 397 verwendet werden.

Anwendungsgebiet

Mechanikerarbeiten, Elektriker- und Installationsarbeiten, Automobilindustrie, Arbeiten unter Hebebühnen, in Regalen und im Lager, Innenausbau u.v.m. Überall dort, wo der Kopf vor dem Anstoßen geschützt werden sollte.

Farbe

Dunkelblau

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 50 °C

EN-Norm

812

Größe min./max.

54 cm-59 cm