Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anstoßkappe Comfort

STOSKA-EN812-HIVISGELB-(GR52-65)

Art.-Nr. 0899200881

EAN 4099618607981

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anstoßkappe Comfort

Art.-Nr. 0899200881

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner Look und kurzer Schirm für ein erweitertes Sichtfeld

Komfort und Sicherheit vereint


  • Mit Schaumstoffpolstern für ein angenehmes Tragegefühl und Schutz

  • Optimale Luftzufuhr durch mehrere Belüftungslöcher

  • Integriertes Schweißband


Hohe Flexibilität


  • Aussparungen am Rand der Ohren erleichtern das Tragen eines Gehörschutzes

  • Stufenlose Größeneinstellung mittels Gummiband
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

EN-Norm

812

Größe min./max.

52 cm-65 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen