Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskant-Schweißmutter mit Flansch ISO 21670, Stahl blank

ISO 21670 Stahl blank
MU-SHWS-6KT-ISO21670-ST-SW18-M12

Art.-Nr. 0399002012
EAN 4056807482453
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
Schweißmuttern nach dieser Norm sind zur Verschraubung mit Schrauben der Festigkeitsklassen bis einschließlich 10.9 nach ISO 898-1 geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

15 mm

Flanschdurchmesser (dc)

30,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Flanschdicke

3 mm

Normen

ISO 21670

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

C - Gehalt max.

0.25 %

Materialstärke min./max.

1,5-3,0 mm

Bohrlochdurchmesser

14,8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen