Sechskant-Schweißmutter mit Flansch ISO 21670, Stahl blank
ISO 21670 Stahl blank
MU-SHWS-6KT-ISO21670-ST-SW16-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schweißmuttern nach dieser Norm sind zur Verschraubung mit Schrauben der Festigkeitsklassen bis einschließlich 10.9 nach ISO 898-1 geeignet
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 13 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 26,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Flanschdicke | 3 mm |
Normen | ISO 21670 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
C - Gehalt max. | 0.25 % |
Materialstärke min./max. | 1,25-2,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 12,5 mm |
RoHS-konform | Ja |