Anschweißhaken GK 10
SHWSHAK-GK10-(1,5T)-25MM
Art.-Nr. 516277425
EAN 4065746566339
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschweißhaken zum Heben von Lasten
- Magnaflux-rissgeprüft zu 100%
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse GK 10
- Orange lackiert
- Nicht für die Dauerdrehbewegung unter Last geeignet
- Nicht zum Anheben von Personen geeignet
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geprüft und zertifiziert nach der Norm GS-OA 1504 , EN 1677
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Tragfähigkeit | 1,5 t |
Ringdurchmesser (d1) | 15 mm |
Länge (l1) | 117 mm |
Breite (b1) | 79 mm |
Hakenlänge (l2) | 25 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 700,000 g |
