Anschweissenden für Spannschlösser

DIN/WN 34828 Stahl S235JR feuerverzinkt
AEND-DIN34828-S235JR-(TZN)-M10

Art.-Nr. 0521000210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anschweissenden für Spannschlösser

Art.-Nr. 0521000210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
  • < M12 und M27 ohne ÜZ

  • ≥ M12 mit ÜZ

  • M27 nicht nach DIN 34828 genormt


(Übereinstimmungszertifikat → geregeltes Bauprodukt entsprechend der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, Lfd.Nr. C 2.4.5.19)



Lieferung paarweise


1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

150 mm

Normen

DIN 34828

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannschlossmutter offene Form

SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-(TZN)-M10

DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter offene Form

SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-UZERT-TZN-M24

DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter offene Form

SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-UZERT-TZN-M36

DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter aus Stahlrohr

SPNSHLOMU-DIN1478-S235JR-(TZN)-M8

DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter aus Stahlrohr

SPNSHLOMU-DIN1478-S235JR-(TZN)-M10

DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter aus Stahlrohr

SPNSHLOMU-DIN1478-S235JR-UZERT-TZN-M30

DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.
Spannschlossmutter aus Stahlrohr

SPNSHLOMU-DIN1478-S235JR-UZERT-TZN-M36

DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen