Anschweissenden DIN 34828, Edelstahl A4 für Spannschlösser
DIN 34828 Edelstahl A4 blank
AEND-DIN34828-A4-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung paarweise
1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 220 mm |
Normen | DIN 34828 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!