Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser
AEND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M30
Art.-Nr. 0521000730
EAN 4061975085955
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M27 nicht nach DIN 34828 genormt
Lieferung paarweise
1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Länge (l1) | 260 mm |
Zulässige Belastung | 120 kN |
Normen | DIN 34828 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Bauprodukt | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!