Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser

DIN/WN 34828 Stahl S235JR feuerverzinkt CE
AEND-DIN34828-S235JR-CE-(TZN)-M24

Art.-Nr. 0521000724

EAN 4061975085931

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser

Art.-Nr. 0521000724
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
M27 nicht nach DIN 34828 genormt



Lieferung paarweise


1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

260 mm

Zulässige Belastung

77 kN

Normen

DIN 34828

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Bauprodukt

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn)

SPNSHLOMU-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M24

x 1 St.
Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)

SPNSHLOMU-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M24