Anschweißbock GK 8
Anschweißbock Stahl GK8 ohne Feder
ANSHLGPKT-SHWS-O.FED-8-(15T)-97
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit
180° schwenkbar
Geschmiedet, hochfest vergütet
- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank
Güteklasse GK 8
Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 15 t |
Ringdicke (s1) | 34 mm |
Innendurchmesser (d2) | 97 mm |
Länge (l1) | 155 mm |
Höhe (h) | 73 mm |
Körperhöhe (h1) | 90 mm |
Körperbreite (b1) | 90 mm |
Innenhöhe (h2) | 92 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5850 g |