Anschweißbock GK 8
Anschweißbock Stahl GK8 ohne Feder
ANSHLGPKT-SHWS-O.FED-8-(1,12T)-41
Art.-Nr. 516213241
EAN 4054458652744
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit
180° schwenkbar
Geschmiedet, hochfest vergütet
- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank
Güteklasse GK 8
Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Tragfähigkeit | 1,12 t |
Ringdicke (s1) | 13 mm |
Innendurchmesser (d2) | 41 mm |
Länge (l1) | 66 mm |
Höhe (h) | 28 mm |
Körperhöhe (h1) | 35 mm |
Körperbreite (b1) | 36 mm |
Innenhöhe (h2) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 390,000 g |
