Anschraubtasche mit Lasche
Anschraubtasche aus Metall mit Lasche
ANSHRBTASH-METALL-LASCHE-5,8MM
Art.-Nr. 06863185
EAN 4011231592390
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlose Bandverstellung erleichtert die Ausrichtung der Tür
- Die Anschraubtasche gewährleistet nachträglichen Austausch der Bänder
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Die Verklemmung des Klemmteils erfolgt mit einer Innensechskantschraube SW 5
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bauhöhe | 5,8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 90 mm |
Breite | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!