Anschraubsockel mit Rastzunge für Kabelbinder mit Lasche
Schraubsockelhalter Clip
CLIP-LASCHE-F-KBLBA-SCHW-M6
Art.-Nr. 0502992014
EAN 4056807435305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhere Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung – für Innen- und Außenanwendungen
- Wandelt Kabelbinder zum Festzurren in Klemmen um
- Rastet mühelos ein und bietet sicheren Halt
- Zur Verwendung mit Kabelbindern zum Festzurren
- UV- und witterungsstabil
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 35,1 x 17,0 mm |
Lochdurchmesser (c) | 6,6 mm |
Höhe (h) | 3,2 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |