Anschraubplatte für Sockelhöhenversteller Typ L
Anschraubplatte für Sockelhöhenversteller Typ L
ZB-ANSCHRAUBPLATTE-SOCKHVERSTL-ST-(ZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindeaufnahme M 10 für Stellschraube, mit Innensechskantantrieb SW5
- Tragkraft 250kg
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 5 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!