Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg
Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg
ANSHLWNKL-W-IP-Q-6L-MTSTG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Projekte
- Optimierte Anschlusswinkelabstimmung für beeindruckende Gesamttragfähigkeit ohne Begrenzung durch Anschlussbauteile
- Einfaches Handling und stufenlose Montage in kürzester Zeit
- Geringes Profilgewicht erleichtert die Montage und ermöglicht komplexe Strukturen im Baukastenprinzip ohne zusätzliche Schweißarbeiten
- Symmetrischer Profilquerschnitt und Lochraster ermöglichen müheloses dreidimensionales Konstruieren
- Feuerstückverzinkung schützt vor Korrosion und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 265 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Höhe (H) | 110 mm |
Langlochlänge (LL1) | 65 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 2500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!