Anschlussverteilerschrank W-AVEV 35/21-3/V1/X
Anschlussverteilerschrank W-AVEV 35/21-3/V1/X
ANSHLVERTSHRNK-(W-AVEV 35/21-3/V1/X)
Art.-Nr. 0774770201
EAN 4065746447294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
1 Zählerfeld
- Leasing möglich
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30 m lang ist und der VNB keinen separaten Anschlussschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.
![]() | |
Typbezeichnung | W-AVEV 35/21-3/V1/X |
Ausgang | 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Netzabsicherung | 1 FI 40/0,03 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 2 LS 16 A, 3P, C, 3 LS 16 A, 1P, C |
Anschlussleistung | 22 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Stahlblech |
Länge x Breite x Höhe | 710 x 360 x 1270 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!