Anschlussteil oben
Anschlussteil Stulpflügelbeschlag
ZB-SFB-MFACHVRIGL-ANSHLTL-SILBR-R-U29-13
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Anschlussteil wird als obere Vertikalverriegelung an dem Stulpflügelbeschlag angebracht
Gangflügelrichtung beachten.
Als Schließstück für den Rahmen können die Bolzenschließstücke verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Zweiflügelige gefälzte Haustüren aus Holz |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Türanschlag Gangflügel | Rechts |
Stulpbreite | 20 mm |
Widerstandsklasse | RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig) |
Breite (B) | 29 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!