Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussteil oben

Anschlussteil Stulpflügelbeschlag
ANSHLTL-F.MEFACHVRIGL-SILBR-R-U29-13

Art.-Nr. 0688526573

EAN 4052712751257

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussteil oben

Art.-Nr. 0688526573
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
  • Das Anschlussteil wird als obere Vertikalverriegelung an dem Stulpflügelbeschlag angebracht
Hinweis

Gangflügelrichtung beachten.


Als Schließstück für den Rahmen können die Bolzenschließstücke verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Zweiflügelige gefälzte Haustüren aus Holz

Geeignet für Falzluft

4 mm

Achsmaß

13 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

Türanschlag Gangflügel

Rechts

Stulpbreite

20 mm

Widerstandsklasse

RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig)

Breite (B)

29 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen

SFB-(MEHRFACHVRIGL-KOMBI)-SILBR-L-U29-13

Sichert den Standflügel