Anschlussstück gerade für schlecht zugängliche Schmier- und Verteilerstellen
Anschlussstück gerade
ARM-ZSA-ANSHLSTUECK-M8X1KEG-M8X1-18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei Fließfett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 4 mm werden mit Kegelringen und Überwurfschrauben M8x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Bei Fett-Zentralschmieranlagen:
Leitungen mit Ø 6 mm werden mit Doppelkegelringen und Überwurfschrauben M10x1 an Anschlussstücke angeschlossen.
Datenblätter(X)
Zur Verlängerung, wenn die Schmier- oder Lagerstelle vertieft sitzt.
Anschlussgewinde (d2) | M8 x 1 |
Abganggewinde (d) | M8 x 1 kegelig |
Schlüsselweite (SW) | 11 mm |
Länge (L) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |