Anschlussschrank W-A 250-A
Anschlussschrank W-A 250-A
ANSHLSHRNK-(W-A 250-A)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Sichere und schnelle Montage dank ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
1 Zählerfeld und 1 Wandlerplatz
- Leasing möglich
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) auf Baustellen, wenn Anschlussverteilerschränke gemäß den technischen Anschlussbedingungen (TAB) im Versorgungsgebiet unzulässig sind oder die Gestaltung des Baustromnetzes eine gesonderte Unterbringung des EVU-Anschlusses und der Messeinrichtung erfordert oder wenn auf großen Baustellen die Verteilung der Elektroversorgung über weitere Gruppen- und Hauptverteilungen erfolgt. Die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung darf maximal 30 m lang sein.
![]() | |
Typbezeichnung | W-A 250-A |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Netzabsicherung | Anschlusssicherung NH2/400 A |
Anschlussleistung | 173 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Stahlblech |
Länge x Breite x Höhe | 720 x 400 x 1800 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!