Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussmuffe für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER

Anschlussmuffe für ETS 150-XX-E POWER
ANSHLMUF-(F.ETS150-XX-E-POWER)

Art.-Nr. 5707730001

EAN 4065746046473

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussmuffe für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER

Art.-Nr. 5707730001
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
  • Absaugadapter zur Verknüpfung der Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER und ETS 150-5.0-E POWER mit dem Würth Saugersystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe

Passend für

ETS 150-5.0-E POWER, ETS 150-3.0-E POWER

Passend für Staubsauger

ANTS 18 L COMPACT, ISS 35-S Automatic, ISS 45-M Automatic

Produktgewicht (per Stück) (g)

50,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen