Anschlussleitung zum Anstecken
ANSHLLTG-(F.LEUCHT-UBL-24-13)-2000MM
Art.-Nr. 0976521086
EAN 4099618720024
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für die Unterbauleuchte UBL-24-13
- In 2 Längen erhältlich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Länge | 2000 mm |
Lieferumfang | 1 x Anschlussleitung |
