Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

Anschlussleitung für LED-Transformator EASYLUX
ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Art.-Nr. 0976520010
EAN 4099618247422

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
  • Für Kleingeräte mit C7-Buchse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V

Ausgangsspannung

230 V

Stromstärke max.

2.5 A

Werkstoff

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

C7 Buchse

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen