Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

Anschlussleitung für LED-Transformator EASYLUX
ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Art.-Nr. 0976520010

EAN 4099618247422

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

Art.-Nr. 0976520010
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
Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
  • Für Kleingeräte mit C7-Buchse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V

Ausgangsspannung

230 V

Stromstärke max.

2,5 A

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

C7 Buchse

Werkstoff

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Kabellänge

2000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen