Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX
Anschlussleitung für LED-Transformator EASYLUX
ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EURO-STECKER-2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437129.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Kleingeräte mit C7-Buchse
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung | 230 V |
Stromstärke max. | 2.5 A |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | C7 Buchse |
Kabellänge | 2000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |