Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Anschlussleitung zu FLB-24-22 und FLB -24-23-RGB
ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB)-2M

Art.-Nr. 0976521370

EAN 4099618772719

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Art.-Nr. 0976521370
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
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB, zum Anschluss an den Trafo
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

2000 mm

Breite

8 mm

Höhe

8 mm

Nennspannung

24 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen