Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-24

Anschlussleitung zu FLB-24
ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-)-1800MM

Art.-Nr. 0976521307

EAN 4099618770838

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-24

Art.-Nr. 0976521307
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
Zum Anschließen von LED-Lichtbändern.
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für die Lichtbänder FLB-24mit einer Breite von 8 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Länge

1800 mm

Breite

8 mm

Höhe

8 mm

Nennspannung

24 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen