Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-12

Anschlussleitung zu FLB-12
ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-12-)-1800MM

Art.-Nr. 0976521306

EAN 4099618770821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-12

Art.-Nr. 0976521306
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
Zum Anschließen von LED-Lichtbändern
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für die Lichtbänder FLB-12 mit einer Breite von 8 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Grau

Länge

1800 mm

Breite

8 mm

Höhe

8 mm

Nennspannung

12 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen