Anschlussleitung für LED-Flexband 12V SMD 3528 und SMD 5050
Anschlussleitung Lichtband Flex
ANSHLLTG-(F.LICHTBA-LED-12V-SMD3528)-2M
Art.-Nr. 0976523015
EAN 4099618616181
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 2000 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe | 5 mm |
Geeignet für | LED-Flexband SMD 3528 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |