Anschlussleitung-Set zum Anstecken an LED-Lichtbänder
Anschlusskabel-Set zu FLB-24-9 RGB
ANSHLKBL-SET-(LICHTBA-FLB-24-9-RGB-IP67)
Art.-Nr. 0976506055
EAN 4056807802411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set umfasst 5 Anschlussleitungen 160 mm, zum Anschluss des Lichtbands an die RGB-Steuerung
- Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-9-RGB
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonschläuche kann auch bei den Verbindungen die Schutzart IP67 erreicht werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 160 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Lieferumfang | 5 x Anschlussleitungen |