Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung-Set für LED-Lichtband FLB-24-8

Anschlusskabel-Set zu FLB-24-8
ANSHLKBL-SET-(F.LICHTBA-FLB-24-8-IP67)

Art.-Nr. 0976506045
EAN 4056807802442
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
  • Zum einfach Anstecken an das LED-Lichtband

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Länge

2000 mm

Breite

15 mm

Höhe

5 mm

Lieferumfang

5 x Anschlussleitungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen