Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung-Set für FLB-24-5-RGB

Anschlusskabel-Set zu FLB-24-5 RGB
ANSHLKBL-SET-(F.LICHTBA-FLB-24-5-RGB)

Art.-Nr. 0976506036

EAN 4056807802404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung-Set für FLB-24-5-RGB

Art.-Nr. 0976506036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlussleitungen aus Kunststoff für LED-Lichtbändern mit RGB-Lichtfarbe
  • Set umfasst 5 Anschlussleitungen 160 mm, zum Anschluss des Lichtbands an die RGB-Steuerung

  • Passend für RGB-LED-Lichtband FLB-24-5-RGB

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Länge

160 mm

Breite

15 mm

Höhe

5 mm

Lieferumfang

5 x Anschlussleitungen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen