Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung

ANSHLLTG-F.LICHTBA-LED-FLB-24-33-2500MM

Art.-Nr. 0976522111

EAN 4099618606885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung

Art.-Nr. 0976522111

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für das LED-Lichtband FLB-24-33
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-33

  • Zum Anschluss des Lichtbandes an den Trafo bzw. das Steuerungsmodul

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

2500 mm

Breite

9,7 mm

Höhe

4,5 mm

Kabellänge

2500 mm

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

60 W

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen