Anschlussleitung
ANSHLLTG-F.LICHTBA-LED-FLB-24-33-1000MM
Art.-Nr. 0976522110
EAN 4099618606892
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Passend für das Lichtband FLB-24-33
- Zum Anschluss des Lichtbandes an den Trafo bzw. das Steuerungsmodul
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 1000 mm |
Breite | 9,7 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Kabellänge | 1000 mm |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 60 W |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |