Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussleitung

Anschlussleitung zu FLB-24-61
ANSHLLTG-FLB-24-61-2000MM

Art.-Nr. 0976523025

EAN 4099618653438

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussleitung

Art.-Nr. 0976523025
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
für LED-Lichtband FLB-24-61
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-61

  • Zum Anschluss des Lichtbandes an den Trafo bzw. das Steuerungsmodul

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

2000 mm

Breite

10 mm

Höhe

5 mm

Nennspannung

24 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen