Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlusslasche W-IP

Anschlusslasche W-IP
ANSHLLA-(W-IP)

Art.-Nr. 5256100060

EAN 4099618232824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlusslasche W-IP

Art.-Nr. 5256100060
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
Lasche zur Realisierung von Seilabspannungen und dem Anschluss von Diagonalen
  • Mühelose Anbindung: Einfache Befestigung an Schienensystemen für den Schwerlastbereich

  • Feuerstückverzinkung: Korrosionsschutz für den Außeneinsatz

  • Beeindruckende Stabilität: Zuverlässige Tragfähigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

System für die Verbindung von Schwerlastprofilen

Länge (L)

140 mm

Breite (B)

113 mm

Höhe (H)

120,5 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

35 mm

Langlochbreite (LB1)

14 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt/verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1480,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageschiene W-IP 100

MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 6 m
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.