Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussflansch Flex

ANSHLFLSH-FLEX-1SEIT-300X200X7MM

Art.-Nr. 0875626731

EAN 4062856620746

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussflansch Flex

Art.-Nr. 0875626731

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlussflansch für die Anbindung der Abdichtung von bodentiefen Fenstern und Türen

Trägermaterialien EPDM oder Butyl


zur Kombination mit Flüssigabdichtungen geeignet


Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme


Trennpapier geteilt


Bitumenverträglich


Flexibel positionierbar

Hinweis

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Saugende oder poröse Untergründe sind mit Sprühprimer vorzubehandeln.


Der Anschlussflansch ist mit den meisten Flüssigabdichtungen sehr gut verträglich. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Produktkombinationen empfehlen wir dennoch Vorversuche durchzuführen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung bzw. Anbindung der Gebäudeabdichtung an bodentiefen Fenster- und Türelementen im Sinne der „Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster- und Türelemente“.

Anleitung

Bodenschwellen und Profile sowie Profilnuten und seitliche Öffnungen am Fensterelement sorgfältig verkleben und verschließen.



Montage Flansch mit Anschraub-Befestigungsleiste:


Die Kunststoff-Befestigungsleiste ist an der Butylseite vorgebohrt. Allenfalls erforderliche zusätzliche Bohrungen mit einem Eisenbohrer vorbohren (Bohrdurchmesser 4mm, Schraube 5mm). Die Hohlkehle der Leiste mit Dichtstoff auf der gesamten Länge großzügig auffüllen, um durchgehende Dichtheit zu gewährleisten. Flansch mit dem Vlies zur Außenseite mit dem bodentiefen Fensterelement verschrauben, Montagehöhe in Abstimmung mit der erforderlichen Anschlusshöhe gemäß ÖNORM B 3691.



Montage Flansch mit selbstklebender Befestigungsleiste:


Verunreinigungen im Bereich der Klebeflächen des Kunststoffstabes entfernen, den Stab dabei nicht beschädigen. Die Kunststoff-Befestigungsleiste mit dem Vlies zur Außenseite am Fensterprofil und am Sockelprofil verkleben, auf ausreichend Anpressdruck achten. Montagehöhe in Abstimmung mit der erforderlichen Anschlusshöhe gemäß ÖNORM B 3691.


Bei Ausführungen mit geteilter Befestigungsleiste („zweiteilig“) vom beiliegenden Dehnflex-Butylstreifen das Trennpapier abziehen, Butylstreifen in passende Größe ziehen und über die Nahtstelle zwischen den Montageleisten kleben. Allenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung der Nahtstelle und oder der Anschlusskanten mit Klebedichtstoff ausführen.


Den Anschlussflansch im Fugenbereich sauber, spannungs- und faltenfrei verkleben. Andrückrolle verwenden. Allenfalls vorhandene Hohlräume mit Hinterfüllmaterial auffüllen.


Die Abdichtung erfolgt nach gültigen Normen und Richtlinien üblicherweise durch den Bauwerksabdichter. Für die Flüssigabdichtung empfehlen wir Würth FLK PRO 250, die Verträglichkeit mit gängigen Flüssigabdichtungen ist gegeben.


Die jeweiligen Verarbeitungshinweise zu den verwendeten Produkten sind zu beachten.

Chemische Basis (Basis)

Butylkautschuk

Breite (B)

200 mm

Länge (L)

300 mm

Gesamtstärke (S)

7 mm

Ausführung

Beidseitig montierbar, 1-teilig

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / trocken, bei Raumtemperatur

Farbe

Grau

Produktgewicht (per Stück)

130,000 g

Verarbeitungsbedingung

fester Untergrund, trocken, staub- und fettfrei

Stärke der Butylmasse

1 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Pro

FLUESSKST-1K-PRO-RAL7035-14KG

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen.
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Pro

FLUESSKST-1K-PRO-RAL7035-7KG

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen.
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Pro

FLUESSKST-1K-PRO-RAL7043-7KG

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen.
x 1 St.
1K-Flüssigkunststoff Pro

FLUESSKST-1K-PRO-RAL7043-14KG

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen.
x 1 St.
SMP Klebstoff HIGH TACK

KONSTKLEBST-SMP-(HIGH-TACK)-WEISS-290ML

Konstruktionsklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung auf SMP-Basis.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-600ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
x 20 St.
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-KARTUSCHE-310ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
x 20 St.
Multi-Kraftkleber

MNTGKLEBST-LMF-(MULTI-KRAFT)-310ML

Hochfester Kraftklebstoff mit Funktionsfestigkeit nach nur 15 Minuten – für dauerhafte Verbindungen auf nahezu allen Untergründen.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen