Anschlussbogen 90° METALOPRESS
Anschlussbogen 90° METALOPRESS
ANSHLBGN-90GRAD-I/A-28-METALOPRESS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- M-Presskontur: Einfache und schnelle Montage der Pressfittings
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)
- Ausführungen mit ein oder zwei Muffen
Version ''I/A'' mit einer Muffe
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |