Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex-Plus

Anschlussabdichtung WÜTOP Flex-Plus
ANSHLABDI-ALU-(FLEX-PLUS)-ROT-280MM

Art.-Nr. 0681018040

EAN 4046778536415

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex-Plus

Art.-Nr. 0681018040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitig selbstklebende, profilierte Aluminiumrolle zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von typischen Anschlussstellen im Dachbereich. Durch die spezielle Prägung kann der WÜTOP Flex-Plus an alle Formen und Rundungen optimal angepasst werden.

Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen



Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:


Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung



Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei



UV-beständig und wetterfest



Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel



Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen



Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen

Anwendungsgebiet
3D-Verformbarkeit durch Oberflächenprägung
Optimale Abdichtung von Anschlussstellen (Kamine, Dachfenster, Gauben usw.)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

WÜTOP® Flex-Plus wird mit einer Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten. Anschließend das Material dem Dachverlauf grob anpassen und die Abdeckfolie von der rückseitigen Kleberschicht abziehen. Danach fest an die Ziegel andrücken und sauber ins Wellental einstreichen. WÜTOP® Flex-Plus kann auch über einander verklebt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verklebung gewissenhaft ausgeführt und angedrückt wird, insbesondere die Verklebung im Eckbereich. Zum Andrücken empfiehlt sich eine gummierte Andrückrolle. Wird WÜTOP® Flex-Plus an Bauteilen (z.B. Kamin) hochgeführt, so muss die Oberkante mit einer handelsüblichen Kappleiste versehen und mit einem dauerelastischen Dichtstoff versiegelt werden.



Um eine gute dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:


  • Verarbeitung ab +5°C

  • Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein

  • WÜTOP® Flex-Plus ist der Kontur des Untergrundes genau anzupassen und fest anzudrücken

  • Bei silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich

Farbe

Rot

Rollenlänge

5 m

Rollenbreite

280 mm

Länge

10 m

Anzahl Rollen

2 STK

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Materialstärke

120 µm

UV-Beständigkeit

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-TRANSPARENT-310ML

Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-WEISS-310ML

Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-GRAU-310ML

Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-SCHWARZ-310ML

Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich