Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex
Anschlussabdichtung WÜTOP Flex
ANSHLABDI-ALU-FLEX-BRAUN-280MM
Art.-Nr. 0681018031
EAN 4038898718864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen
Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:
Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung
Problemloser Ablauf des Wassers
wird durch eine fast ebene Oberfläche gewährleistet
Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei
UV-beständig und wetterfest
Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel
Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen
Optimale Abdichtung von Anschlussstellen (Kamine, Dachfenster, Gauben usw.)
Datenblätter(X)
WÜTOP® Flex wird mit einer Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten. Anschließend das Material dem Dachverlauf grob anpassen und die Abdeckfolie von der rückseitigen Kleberschicht abziehen. Danach fest an die Ziegel andrücken und sauber ins Wellental einstreichen. WÜTOP® Flex kann auch übereinander verklebt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verklebung gewissenhaft ausgeführt und angedrückt wird, insbesondere die Verklebung im Eckbereich. Zum Andrücken empfiehlt sich eine gummierte Andrückrolle. Wird WÜTOP® Flex an Bauteilen (z.B. Kamin) hochgeführt, so muss die Oberkante mit einer handelsüblichen Kappleiste versehen und mit einem dauerelastischen Dichtstoff versiegelt werden.
Um eine gute dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:
- Verarbeitung ab +5°C
- Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- WÜTOP® Flex ist der Kontur des Untergrundes genau anzupassen und fest anzudrücken
- Bei silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich
Farbe | Braun |
Rollenlänge | 5 m |
Rollenbreite | 280 mm |
Länge | 10 m |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Materialstärke | 120 µm |
UV-Beständigkeit | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!