Anschluss-Stecker für Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove
Anschlussstecker-Set für UBL-24-15-Moove
ANSHLSTE-SET-L+R-UBL-24-15-MOOVE
Art.-Nr. 0976521541
EAN 4068362545184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Steckverbinder für den Anschluss des Türkontaktschalters oder zum Aufstecken der Endkappe
- Mit Plug&Play-Steckbefestigung an der Unterbauleuchte UBL-24-15-Moove
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 24 mm |
Breite | 23,5 mm |
Höhe | 8,4 mm |
Lieferumfang | 1 x Anschlussstecker links, 1 x Anschlussstecker rechts |
