Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschluss-Set für EBL-230V-1

ANSHL-SET-(F.EBL-230V-1)

Art.-Nr. 0976502345

EAN 4056807726632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschluss-Set für EBL-230V-1

Art.-Nr. 0976502345
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
Mit 6-fach-Verteiler für LED-Einbauleuchte EBL-230V-1
  • Mit Eurostecker und 6-fach-Leuchtenverteiler

  • Kein Trafo notwendig

  • Zum Anschluss von bis zu 6 LED-Einbauleuchten EBL-230V-1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Kabellänge

3000 mm

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen

LEUCHT-LED-(EBL-230V-1)-WW-EDSTF

Flache LED-Einbauleuchte aus Edelstahl
x 1 St.
LED-Einbauleuchte EBL-230V-1 zum Einlassen

LEUCHT-LED-(EBL-230V-1)-NW-EDSTF

Flache LED-Einbauleuchte aus Edelstahl