Anschluss-Set für EBL-230V-1
Anschluss-Set für EBL-230V-1
ANSHL-SET-(F.EBL-230V-1)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Eurostecker und 6-fach-Leuchtenverteiler
- Kein Trafo notwendig
- Zum Anschluss von bis zu 6 LED-Einbauleuchten EBL-230V-1
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Kabellänge | 3000 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!